Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kombinált munkapad Személy- és tehergépkocsik szélvédőjéhez és szerelési egységeihez

Kombinált munkapad
SZERELŐÁLLVÁNY-KOMBI-L1050XW1100MM-225KG

Cikksz. 071458 263
EAN 4045989879205

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Keresztezett csőváz puha, kopásálló párnázással borítva.

  • Összecsukható, és 0,8 – 1 m között állítható magasságú

  • Robusztus acél csőváz, porbevonatos
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

1050 mm

Szélesség

1100 mm

Min./max. magasság

850-1000 mm

Max. teherbírás

225 kg

Anyag

Acél / gumi

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk